冨士精密
Uナット(S45C/クロメート)
材質
S45C
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M30
M33
M36
M39
M42
M45
ねじピッチ
3.5
4
4.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808023
M30
M30
3.5
27
46
24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808032
M33
M33
3.5
29.5
50
26.5
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808041
M36
M36
4
32.5
55
29.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44808057
M39
M39
4
35
60
31.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44808066
M42
M42
4.5
38
65
34.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44808075
M45
M45
4.5
40
70
36.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください