冨士精密
Uナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808084
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
22
11
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808093
M18
1箱(125個)
M18
2.5
16
27
14
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808102
M20
1箱(120個)
M20
2.5
17.5
30
15.4
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808111
M27
1箱(36個)
M27
3
24
41
21.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください