曜日別特売

Uナット(S45C/ユニクロ)

Uナット(S45C/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(S45C/ユニクロ) - 冨士精密
材質S45C表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808127M30M303.5274624
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808136M33M333.529.55026.5
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808145M36M36432.55529.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808154M39M394356031.8
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44808163M42M424.5386534.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808172M45M454.5407036.5
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする