冨士精密
Uナット(ウィット)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
全高(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808285
5/8
1箱(150個)
W5/8
11
14.5
26
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808267
3/8
1箱(600個)
W3/8
16
8
17
オープン
取扱い終了
返品不可
44808276
1/2
1箱(300個)
W1/2
12
10.5
21
オープン
取扱い終了
返品不可
44808294
3/4
1箱(100個)
W3/4
10
16
32
オープン
取扱い終了
返品不可
44808303
7/8
1箱(80個)
W7/8
9
18.5
35
オープン
取扱い終了
返品不可
44808312
1"
1箱(50個)
W1
8
22
41
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください