冨士精密
Uナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
3/8
W5/16
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
山数
選択してください
9
10
11
12
16
18
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
全高(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808443
5/16
1箱(1000個)
W5/16
18
7.3
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808452
1/2
1箱(300個)
W1/2
12
10.5
-
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808461
5/8
1箱(150個)
W5/8
11
14.5
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808486
7/8
1箱(80個)
W7/8
9
18.5
-
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884017
3/8
1箱(600個)
3/8
16
-
8
オープン
取扱い終了
代替品有
44808477
3/4
1箱(100個)
W3/4
10
16
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください