曜日別特売

Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/クロメート)(小箱)

Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/クロメート)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理クロメートねじ山種類UNC
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448087055/8-111箱(150個)5/81115.623.81約13.9
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44808644NO.10-241箱(4000個)No.10243.99.52約3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
448086531/4-201箱(2000個)1/4203.911.11約3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
448086625/16-181箱(1200個)5/16187.812.7約5.6
オープン
取扱い終了
返品不可
448086713/8-161箱(600個)3/8169.514.28約8.3
オープン
取扱い終了
返品不可
448086877/16-141箱(500個)7/161410.917.46約9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
448086961/2-131箱(350個)1/21312.619.05約11.1
オープン
取扱い終了
返品不可
448087147/8-91箱(80個)7/8921.633.33約19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする