冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808723
NO.10-24
1箱(4000個)
No.10
24
-
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808732
1/4-20
1箱(2000個)
1/4
20
-
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808741
5/16-18
1箱(1200個)
5/16
18
-
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808757
3/8-16
1箱(600個)
3/8
16
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808766
7/16-14
1箱(500個)
7/16
14
-
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808775
1/2-13
1箱(350個)
1/2
13
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808784
5/8-11
1箱(150個)
5/8
11
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884123
3/4-10
1箱(100個)
3/4
10
約16.3
オープン
取扱い終了
44808793
7/8-9
1箱(80個)
7/8
9
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください