冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44808802
NO.10-24
1箱(4000個)
No.10
24
3.9
9.52
約3.2
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808827
5/16-18
1箱(1200個)
5/16
18
7.8
12.7
約5.6
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808836
3/8-16
1箱(600個)
3/8
16
9.5
14.28
約8.3
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808863
5/8-11
1箱(150個)
5/8
11
15.6
23.81
約13.9
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808872
3/4-10
1箱(100個)
3/4
10
18.1
28.57
約16.3
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808811
1/4-20
1箱(2000個)
1/4
20
3.9
11.11
約3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44808845
7/16-14
1箱(500個)
7/16
14
10.9
17.46
約9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44808854
1/2-13
1箱(350個)
1/2
13
12.6
19.05
約11.1
オープン
取扱い終了
返品不可
44808881
7/8-9
1箱(80個)
7/8
9
21.6
33.33
約19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください