冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809064
NO.10-32
1箱(4000個)
No.10
24
-
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809073
1/4-28
1箱(2000個)
1/4
20
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809082
5/16-24
1箱(1200個)
5/16
18
-
オープン
¥
4,598,000
¥
5,057,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809116
5/8-11
1箱(150個)
5/8
11
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809125
3/4-16
1箱(100個)
3/4
10
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884184
3/8-24
1箱(600個)
3/8
24
約8.3
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
41884193
1/2-20
1箱(350個)
1/2
20
約11.1
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
44809091
7/16-20
1箱(500個)
7/16
14
-
オープン
取扱い終了
返品不可
44809107
9/16-18
1箱(200個)
9/16
12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
44809134
7/8-9
1箱(80個)
7/8
9
-
オープン
取扱い終了
返品不可
44809143
1"-12
1箱(50個)
1
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください