冨士精密
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809274
M3
1箱(8000個)
M3
0.5
3.2
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809283
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809292
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809301
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809317
M10
1箱(600個)
M10
1.5
8.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809326
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809256
M16
1箱(150個)
M16
2
14.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809265
M20
1箱(120個)
M20
2.5
17.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872234
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください