曜日別特売

Uナット(鉄/3価ホワイト)

Uナット(鉄/3価ホワイト) - 冨士精密Uナット(鉄/3価ホワイト) - 冨士精密
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44809335M39M39435
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809344M42M424.538
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809353M48M48542
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809362M52M525-
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809371M56M565.5-
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809396M64M646-
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
44809387M60M605.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする