冨士精密
Uナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
3
全高(mm)
24
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
41
ねじの呼び
M27
ねじ高さ(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809414
M27
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください