冨士精密
Uナット左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809703
M6
1箱(3000個)
M6
1
約4.2
10
5.1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809712
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
約6.1
13
7.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809721
M10
1箱(600個)
M10
1.5
約7.1
17
8.3
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809737
M12
1箱(400個)
M12
1.75
約9
19
10.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809746
M16
1箱(150個)
M16
2
約13
24
14.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809755
M20
1箱(120個)
M20
2.5
約15.4
30
17.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください