曜日別特売

Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱)

Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密
ねじ山種類メートル並目材質表面処理生地
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44809791M61箱(3000個)M615.1約4.210
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809807M81箱(1000個)M81.257.3約6.113
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809816M101箱(600個)M101.58.3約7.117
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809825M121箱(400個)M121.7510.5約919
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809834M161箱(150個)M16214.5約1324
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809843M201箱(120個)M202.517.5約15.430
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3074:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする