冨士精密
Uナット小形(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809904
M10
1箱(800個)
M10
8.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44809913
M12
1箱(500個)
M12
10.5
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください