冨士精密
Uナット小形(細目)(S45C/生地)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
8.5
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約7.3
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809922
M10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください