冨士精密
Uナット小形(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44809931
M12
1箱(500個)
M12
1.25
-
17
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872295
M10
1箱(800個)
M10
1.25
約7.3
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
44809947
M14
1箱(300個)
M14
1.5
-
19
オープン
取扱い終了
返品不可
44809956
M16
1箱(200個)
M16
1.5
-
22
オープン
取扱い終了
返品不可
44809965
M18
1箱(150個)
M18
1.5
-
24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください