冨士精密
Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
寸法S(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810035
M10
1箱(800個)
M10
1.25
8.5
14
約7.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810044
M12
1箱(500個)
M12
1.25
10.5
17
約9.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810053
M14
1箱(300個)
M14
1.5
12.5
19
約11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810062
M16
1箱(200個)
M16
1.5
14.5
22
約13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810071
M18
1箱(150個)
M18
1.5
16
24
約14.5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810087
M20
1箱(120個)
M20
1.5
17.5
27
約16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください