冨士精密
Uナット小形(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約6.2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810096
M8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください