冨士精密
Uナット薄型(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810105
M12×1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください