曜日別特売

Uナット薄型(細目)(鉄/生地)(小箱)

Uナット薄型(細目)(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット薄型(細目)(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
寸法S(mm)
対角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44810132M10×1.251箱(800個)M101.256.517約19.6
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810141M12×1.251箱(500個)M121.258.519約21.9
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810157M181箱(170個)M181.51227約31.2
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする