冨士精密
Uナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810236
M10
1箱(800個)
M10
1.5
6.5
17
約19.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810245
M16
1箱(200個)
M16
2
12
24
約27.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください