紀州ファスナー
Vロックナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810315
M20
1箱(45個)
M20
2.5
17.5
30
約15.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810324
M22
1箱(35個)
M22
2.5
19.5
32
約17.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810333
M24
1箱(25個)
M24
3
21.5
36
約18.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください