紀州ファスナー
Vロックナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810342
M20
1箱(45個)
M20
2.5
17.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810351
M22
1箱(35個)
M22
2.5
19.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810367
M24
1箱(25個)
M24
3
21.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください