紀州ファスナー
Vロックナット 2種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
表面処理
生地
規格
2種
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
8.3
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810437
3/8
8.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください