紀州ファスナー
Vロックナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810446
M10×1.25
1箱(300個)
M10
8.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810455
M12×1.25
1箱(200個)
M12
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください