紀州ファスナー
Vロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810491
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
7
約3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810507
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
8
約3.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810516
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
17
約7.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください