紀州ファスナー
Vロックナット 2種(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
全高(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810534
M12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください