大阪魂
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810656
1/4
1箱(150個)
W1/4
20
32.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810665
5/16
1箱(70個)
W5/16
18
39.3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810674
3/4
1箱(6個)
W3/4
10
86
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください