大阪魂
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810683
7/8
W7/8
9
99
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810692
1"
W1
8
111
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810701
1"-1/4
W1-1/4
7
135
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810717
1"-1/2
W1-1/2
6
161.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください