曜日別特売

アイナット(鉄/3価ホワイト)

アイナット(鉄/3価ホワイト) - 大阪魂アイナット(鉄/3価ホワイト) - 大阪魂アイナット(鉄/3価ホワイト) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44810927M18M182.5-
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810936M22M222.599
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810945M27M273-
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924305M24M243111
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする