大阪魂
アイナット(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810954
M14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください