大阪魂
アイナット(鉄/クロメート)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M18
M22
M27
M30
M33
M36
M42
M48
M64
ねじピッチ
選択してください
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44810972
M22
M22
2.5
99
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810981
M27
M27
3
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810997
M30
M30
3.5
135
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811006
M33
M33
3.5
-
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811015
M36
M36
4
161.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811024
M42
M42
4.5
184.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811033
M48
M48
5
208
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811042
M64
M64
6
256
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810963
M18
M18
2.5
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください