大阪魂
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44811207
12
1箱(700個)
W1/2
12
3
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811216
58
1箱(400個)
W5/8
11
3
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811225
34
1箱(200個)
W3/4
10
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811234
78
1箱(150個)
W7/8
9
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811243
1"
1箱(100個)
W1
8
5
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811252
1"18
1箱(70個)
W1-1/8
7
6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811261
1"14
1箱(50個)
W1-1/4
7
-
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41887176
3/8
1箱(1200個)
W3/8
-
3
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください