大阪魂
イダリング(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44811401
M6
1箱(1000個)
M6
1
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811417
M14
1箱(1000個)
M14
2
3
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811426
M18
1箱(350個)
M18
2.5
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811435
M27
1箱(100個)
M27
3
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811444
M33
1箱(70個)
M33
3.5
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44811453
M36
1箱(40個)
M36
4
9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811462
M42
1箱(20個)
M42
4.5
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811471
M48
1箱(15個)
M48
5
10.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44811487
M56
1箱(10個)
M56
5.5
10.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください