冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812004
M5
1箱(3000個)
M5
0.8
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812013
M10
1箱(400個)
M10
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812022
M12
1箱(300個)
M12
1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
44812031
M16
1箱(125個)
M16
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください