冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/スズコバ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
タイプ
2種
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
19
表面処理
スズコバ
寸法l(mm)
(最大)15.8、(最小)12.5
寸法m(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812074
M12
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください