冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812101
M12
1箱(300個)
M12
1.75
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812117
M16
1箱(125個)
M16
2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812092
M10
1箱(400個)
M10
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41887851
M6
1箱(2000個)
M6
1
オープン
取扱い終了
41887867
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください