ケイエスティ
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812144
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812153
M12
1箱(130個)
M12
1.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812162
M16
1箱(60個)
M16
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください