ケイエスティ
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812171
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812187
M6
1箱(1000個)
M6
1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812196
M12
1箱(130個)
M12
1.75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812205
M16
1箱(60個)
M16
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください