ケイエスティ
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812214
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812223
M6
1箱(1000個)
M6
1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812232
M12
1箱(130個)
M12
1.75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812241
M16
1箱(60個)
M16
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください