ケイエスティ
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812257
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812266
M6
1箱(1000個)
M6
1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812275
M8
1箱(400個)
M8
1.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812284
M10
1箱(200個)
M10
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812293
M12
1箱(130個)
M12
1.75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812302
M16
1箱(60個)
M16
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください