大丸鋲螺製作所
グリップナット(黒)(E-3)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(取付部)
SWCH-10R
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812381
M5
M5
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812397
M6
M6
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812406
M8
M8
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812415
M10
M10
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812424
M12
M12
1.75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください