大阪魂
スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812616
M8
1箱(600個)
1.25
6.5
15
13
M8
¥
56,400
¥
62,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44812625
M10
1箱(300個)
1.5
8
19.6
17
M10
取扱い終了
返品不可
44812634
M12
1箱(200個)
1.75
10
21.9
19
M12
取扱い終了
返品不可
44812643
M16
1箱(100個)
2
13
27.7
24
M16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください