イチヤナギ
スカートナット(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(14個)
1箱(18個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812765
M16
1箱(40個)
M16
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812801
M16
1箱(50個)
M16
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812774
M20
1箱(25個)
M20
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812817
M20
1箱(25個)
M20
2.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812783
M22
1箱(18個)
M22
2.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812826
M22
1箱(30個)
M22
2.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812792
M24
1箱(14個)
M24
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812835
M24
1箱(14個)
M24
3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください