曜日別特売

スカートナット(S45C/ユニクロ)(小箱)

スカートナット(S45C/ユニクロ)(小箱) - イチヤナギスカートナット(S45C/ユニクロ)(小箱) - イチヤナギ
表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44812844M81箱(300個)M8S45C1.255
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812853M101箱(160個)M10S45C1.55
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812862M121箱(100個)M12S45C1.754
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812871M221箱(18個)M22S45C2.5-
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44812887M241箱(14個)M24S45C3-
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812896M241箱(14個)M24S45C3-
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42873293M161箱(50個)M16S45C(A)2-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42873302M201箱(25個)M20S45C(A)2.5-
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42873311M221箱(30個)M22S45C(A)2.5-
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする