イチヤナギ
スカートナット(S45C/生地)(小箱)
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(14個)
1箱(18個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(160個)
1箱(300個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812905
M8
1箱(300個)
M8
S45C
1.25
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812914
M10
1箱(160個)
M10
S45C
1.5
5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812923
M12
1箱(100個)
M12
S45C
1.75
4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812966
M16
1箱(50個)
M16
S45C
2
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812932
M20
1箱(25個)
M20
S45C
2.5
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812975
M20
1箱(25個)
M20
S45C
2.5
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812941
M22
1箱(18個)
M22
S45C
2.5
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812984
M22
1箱(30個)
M22
S45C
2.5
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812957
M24
1箱(14個)
M24
S45C
3
-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812993
M24
1箱(14個)
M24
S45C
3
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42873327
M16
1箱(40個)
M16
S45C(H)
2
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください