イチヤナギ
スカートナット(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
山数
5
質量(g)
6.4
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
8.3
寸法D(mm)
16
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法h(mm)
5.8
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813027
M8
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください