イチヤナギ
スカートナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813036
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813045
M8
1箱(300個)
M8
1.25
5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813054
M10
1箱(160個)
M10
1.5
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42873424
M6
1箱(600個)
M6
1
5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42873433
M12
1箱(100個)
M12
1.75
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください