大阪魂
ステイブルEナット(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813176
M6
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください